DCモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68636377 品番RE-260RA(-2670)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

模型工作に適した小型モーターです。
モーターベース・二段式プーリーが付属します。
RE-260RA(-2670)は、模型や工作用途に適した小型DCモーターで、コンパクトながら安定した回転性能を備えています。RE-260シリーズとして知られ、電子工作やメカトロニクスの入門用途から、ホビー用途まで幅広く活用されています。
本製品には、取り付け用のモーターベースと二段式プーリーが付属しており、ベルト駆動やギアとの組み合わせによる減速機構の構築が容易です。電源電圧範囲は1.5V〜3Vで、乾電池2本による駆動などにも対応します。取り扱いやすく、安全性も高いため、学校教材や実験装置などにも広く採用されています。
軸径や外形寸法は標準的なミニモーターと同等で、多くの既製パーツと互換性があり、ユニバーサルマウントや市販の工作キットと組み合わせやすい設計です。プラスチックや木材との組み合わせによる動力ユニットの製作にも適しており、創作性を活かした制作活動に貢献します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68636377 RE-260RA(-2670) 05263974 RE-260RA DCモーター マブチモーター DCモーター マブチモーター 1個 369 税込406 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする