DIODE ZENER 18V 500MW SOD123

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68636447 品番SZMMSZ5248BT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56
その他電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】100nA @ 14V 電圧【If印加時の順方向(Vf)】最大900mV @ 10mA 電圧(V)【ツェナー(Vz)】18 インピーダンス(最大)(Zzt) 21 Ohms 許容誤差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜150 電力(mW)最大500 実装タイプ面実装 パッケージ/ケースSOD-123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする