DIODE 1A 1000V 75NS UF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68636481 品番UF4007-E3/73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
その他【逆回復時間】75ns、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】10μA @ 1000V 電流(A)【平均整流(Io)】1 電圧(V)【DC逆方向(Vr)】1000(最大1kV) 速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io) ダイオード標準 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)【If印加時の順方向(Vf)】1.7 @ 1A パッケージ【サプライヤデバイス】DO-204AL(DO-41) 実装タイプスルーホール パッケージ/ケースDO-204AL、DO-41、アキシャル 静電容量(pF)【Vr、F印加時】17 @ 4V、1MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする