DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68636535 品番BAT54CW.115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41

ショットキーバリアダイオード BAT54CW,115 NXP製を販売します。

その他【逆回復時間】5nS、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】2μA@25V 電圧【DC逆方向(Vr)(最大)】30、【If印加時の順方向(Vf)(最大)】800mV@100mA 電流(mA)【平均整流(Io)】200(DC)(ダイオード当たり) ダイオード1組共通カソード、ショットキー 動作温度(℃)【ジャンクション】150(最大) 実装タイプ面実装 パッケージ/ケースSC-70、SOT-323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする