MCC (Micro Commercial Components)
MCC (Micro Commercial Components)の 電子部品(オンボード)
MCC (Micro Commercial Components)の 能動部品
MCC (Micro Commercial Components)の ディスクリート
DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68637619
品番
1N5817-TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
電流(A)
平均整流(Io)1A、Vr印加時の逆方向漏れ 1mA @ 20V
電圧(V)
DC逆方向(Vr)最大20V、If印加時の順方向(Vf)最大450mV @ 1A
速度
高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)
ダイオード
ショットキー
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
サプライヤデバイスパッケージ:DO-41
実装タイプ
スルーホール、DO-204AL、DO-41、アキシャル