※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68637847 品番LEFB32T-300-S3C5181
参考基準価格(税別)¥96,870 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様標準 その他グリース塗布(シールバンド部)あり ストローク(mm)300 サイズ32 取付け方法DINレール取付形 軸数単軸用 リード(mm)48 プロトコルパラレル入力(NPN) RoHS指令(10物質対応)対応 モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V) アクチュエータケーブル長さ(m)3 I/Oケーブル長さ(m)1.5 モータオプションロックなし オートスイッチ取付金具なし 位置決めピン穴ハウジングB底面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする