本体

ドクターエア ミラ ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68637865 品番 BBR-01 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

髪にツヤを与えながら、使いやすさとデザイン性を兼ね備えたコンパクトなヘアケアブラシです。
長短ピンの交互設計により、髪の絡まりをほぐしながら、均一にブラッシングできる構造が魅力です。
ピン先は丸く、頭皮にも優しくフィットする3D構造で、摩擦や引っ掛かりを軽減。さらに、ブラックシリカ配合ピンがマイナスイオンを発生し、静電気による広がりを防ぎます。
八角形の軽量コンパクトデザインは握りやすく、髪への負担も少ないのが特徴。
マグネット式のフタ付きで持ち運びにも便利。内側にはミラーが付いており、外出先での身だしなみチェックにも活躍します。
髪にツヤが欲しい方、広がりや絡まりが気になる方に特におすすめ。
デザイン性も高く、プレゼントにもぴったりなアイテムです。

付属品取扱説明書 寸法(mm)約W77.4×H57×D77.4 ミラホワイト 質量(g)82 原材料PC+ABS エラストマー ミラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする