※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新エコな簡易内窓 面材3mm用 アルミ補強材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 68638127 品番 PU2-AL3-BR
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品
アルミ製のフレーム補強材です。(面材3mm厚用)

用途新エコな簡易内窓の補強に セット内容補強材×1 材質アルミ 幅(mm)11 ブロンズ 高さ(mm)1800 適合サイズ(mm)1800 以内 板厚(mm)11
注意
※・寄りかかったり物を立てかけないでください。
※・縦方向1.4m以上の窓への設置では、構造上反りやたわみによる窓面材の脱落が起こりやすくなりますので使用しないでください。また、人の出入りする窓(ベランダ窓など)も、接触や強い風の影響で外れる恐れがありますので使用しないでください。
※・防犯性能や一般の窓のような強度はありません。
※・旧エコ内窓と互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする