東京コーン紙製作所(トップトーン)
東京コーン紙製作所(トップトーン)の 報知器
東京コーン紙製作所(トップトーン)の ホーンスピーカー
スピーカー 40mm 0.3W 8Ω
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68638757
品番
S40G20K-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
質量(g)
11
周波数(Hz)
最低共振:500
周波数特性
F0〜20000Hz
インピーダンス
8Ω
音圧レベル(dB)
81
最大入力(W)
0.5
定格入力(W)
0.3
径(mm)
40