スパークキラー・0.5μF+50Ω

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68638958 品番CR-50500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。
内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。
AC100Vの電源スイッチには常識的に使われていることが多いです。
被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。

定格電圧(V)AC250 外形(mm)DL 18.5×48 パルス幅70msec.max 静電容量0.5μF±20% 最大印加電圧(V)800 抵抗値50(1/2W)Ω±30% ピーク電圧(V)700max 繰返し周波数(Hz)360 max パルス幅×周波数0.07max 実装タイプリード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする