ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFTG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68638976 品番MTO-EV005FTG(TB67S101AFTG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

東芝製のモータドライバIC(TB67S101AFTG)の評価基板
MTO-EV005FTG(TB67S101AFTG)は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバの評価ボードです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
BiCDプロセスによるモノリシックIC
バイポーラ型ステッピングモータを1チップにて駆動可能。
PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。
低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力MOSFETを内蔵。
高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。
高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現。
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする