ステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68639089 品番MTO-EV021(TC78S121FTG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)の評価基板
TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。
2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。
低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現
ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能
検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。
内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です。
チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。
100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする