ステッピングモータドライバIC(TB67S179FTG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68639150 品番MTO-EV004FTG(TB67S179FTG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S179FTG)の評価基板
TB67S179は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
逆電流防止機能を搭載
エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を搭載
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を搭載
スタンバイ(省電力)機能を搭載
ブレーキ機能を搭載
低オン抵抗(0.5Ω (Typ.)) の出力MOSFETを内蔵
高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください)
内部回路制御用VCCレギュレータを搭載
固定オフ時間を外付け部品により設定可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする