ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68639195 品番MTO-EV009FNG(TB67S101AFNG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)の評価基板
MTO-EV009FNG(TB67S101AFNG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S101AFNGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流4.0Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵
高効率定電流制御機能を採用
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする