LED付ブザー青(12V)95dB 断続音

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68640401 品番PF-27A35EPDBQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

自励式のLED付き電子ブザーです。
直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。
ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。

仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20% タイプ自励式 定格DC12V 18mA 本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2 LED色青色 音色ピー(断続音) 音量(dB)95(距離30cm) 動作温度範囲(℃)-20〜+70 動作電圧(V)DC3〜15 実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする