絞り込み
ブランド
- HITPOINT
- ARIO(3)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- CLIFFORD AND SNELL(2)
- DS techno(旧techno)(2)
- GB[制御機器](8)
- IDEC(和泉電気)(16)
- omron(オムロン)(2)
- RS PRO(19)
- YIJIA(8)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- エスコ(5)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ヒュー・メックス(2)
- フジクラ(7)
- 共立電子産業(7)
- 富士電機(4)
- 日恵製作所(2)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(11)
- ブランドをもっと見る

大音量LED付ブザー赤(12V)105dB
HITPOINT¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 大音量(105dB)のブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。仕様トーン/パスルレート:Pulse 1.2Hz ±20%タイプ自励式定格DC12V 200mA本体寸法(mm)Φ54.3±0.5×41±0.2LED色赤色音色ピー(断続音)音量(dB)105(距離100cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC5~15実装タイプ取付用L字ステー付き(取り付け用ネジ穴径Φ5)
LED付ブザー青(12V)95dB 断続音
HITPOINT¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色青色音色ピー(断続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音
HITPOINT¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色赤色音色ピー(連続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら