GB[制御機器]
スピーカー端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68640541
品番
HD-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
Φ19×54
取付穴径
Φ11.5
接続
はんだ接続(パネル固定側ねじ中心のΦ6.2X8mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)
接点部
金メッキ仕様高級SP端子
材質(コア)
銅(金メッキ処理)