LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68640647 品番LEDBAR-300BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

樹脂製チューブに封入されたLEDバーです。12V駆動なので車やPCの内装にも便利です。
固定タブ付透明樹脂パイプ付

全長(mm)300(樹脂パイプ長:335mm) 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)160 LED搭載/青色 27個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする