商品画像

- せんば自由軒のビーフカレー ベクトル 68640979 - せんば自由軒のビーフカレー ベクトル 68640979 - せんば自由軒のビーフカレー ベクトル 68640979

せんば自由軒のビーフカレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180g) 注文コード68640979 品番-
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥733
販売価格(税別)
679

創業明治四十三年以来、洋食で大阪の味となったせんば自由軒。
牛肉、野菜、フルーツ、スパイスが絶妙に調和した当店の自慢のビーフカレーを、
レトルトカレーで再現しました。

原材料牛肉(オーストラリア)、ソテーオニオン(たまねぎ、食用油脂)、カレールー、ココナッツミルク、リンゴペースト、食用油脂、砂糖、人参ペースト、ビーフ風味調味料、みじん切りしょうが、にんにく、チャツネ、じゃがいもペースト、カレー粉、小麦粉、チキンエキス、香辛料、食塩/着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でんぷん)、酸味料、香料(一部に乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチン・ごまを含む) 栄養成分【1袋(180g)当たり】熱量:210kcal、たんぱく質:7.1g、脂質:13.0g、炭水化物:15.9g、食塩相当量:2.7g
注意
※この製品はレトルトパウチ食品です。
※常温で保存できますが、開封後は冷蔵庫に入れ当日中にお召し上がりください。
※お湯で加熱したパウチを開封する際は、中身がこぼれないよう十分にご注意ください。
※電子レンジをご使用の際は必ずレンジ対応容器に移し替え、ラップををかけて温めてください。
※ ラップを取る際には、熱くなったソースや具がはねることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする