曜日別特売
BM143 ツータックカーゴパンツ BM143 bigborn(ビッグボーン) 68641387

ツータックカーゴパンツ BM143

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色パープルグレー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード68641387品番BM143
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
¥3,890

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。

色
パープルグレー
ウエスト(cm)
82
仕様
樹脂ボタン、反射材(後ろポケット)
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
裏綿ツイル
サイズ(cm)
82
混率(%)
ポリエステル90・綿10
股下(cm)
79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68641676
2026-07-03
用途: 農作業時
高橋園芸 様(農・林・水産業)

10年以上使用しています。これ以外は考えられません。

1人が参考にしています
対象商品 : 68641107
2019-10-10
用途: ライン作業やドライバーに使用させてます。

履き心地が良く1年通して使用してます。丈夫で長持ちするのでコスパも最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする