BM141 ツータックパンツ BM141 bigborn(ビッグボーン) 68641782

ツータックパンツ BM141

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アイボリー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード68641782品番BM141
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
¥3,290

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。

色
アイボリー
ウエスト(cm)
76
仕様
樹脂ボタン、反射材(後ろポケット)
種別
ツータックパンツ
材質
裏綿ツイル
サイズ(cm)
76
混率(%)
ポリエステル90・綿10
股下(cm)
79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 普段使いズボン

以前、路面店で入手した同じスラックスがネットでも買えることが分かり、今回利用した。店頭では無いので裾直しなどの手間が掛かるが、普段使う分には問題無い耐久性がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする