スペードコネクタ 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード68642500 品番61765-2
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子
FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886、; 719-7221 719-7221、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。

仕様●タイプ:アダプタ●オス/メス:メス to オス●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:161-1465 アズワン品番65-7775-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする