セトクラフト
スマホスタンド アリス&チェシャ猫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68642554
品番
SDD-2144
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ストーリーを彷彿させるようなスマホスタンド。
縦横どちらでも置くことができます。
仕様
●本体サイズ:幅11×奥行9.6×高さ11.5cm●本体重量:342g●個装サイズ:幅15×奥行13×高さ15.4cm●個装重量:436g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-18