SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
スラストワッシャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:スペーサワッシャ●寸法:65x72x2mm●内径:65mm●コード番号:237-2292
注文コード
68642597
品番
ZW 65X72
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:スペーサワッシャ●寸法:65x72x2mm●内径:65mm●コード番号:237-2292
アズワン品番
65-7868-15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方