スラストワッシャ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:スペーサワッシャ●寸法:90x110x2mm●内径:90mm●コード番号:237-2295 注文コード68642606 品番ZW 90X110
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●タイプ:スペーサワッシャ●寸法:90x110x2mm●内径:90mm●コード番号:237-2295 アズワン品番65-7869-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする