スリーブハウジング B24シリーズ ねじサイズM40 B24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68642649 品番1413433
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B24 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B24●ねじサイズ:M40●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●コード番号:201-6820 アズワン品番65-7744-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする