セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68642904 品番2702094
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、単一のデバイスで手動モニタリング及び自動アクティベーション機能を備えています。使用温度範囲は、40 → 85 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5338 アズワン品番65-8088-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする