サンマルコ サドル Sportive Small Gel

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643255 品番56069-069CS003
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。
Bioaktive Sportive Gelサドルは、優れたパフォーマンスと並んでさらなるレベルの快適性を求める方に最適なソリューションです。
フォームのジェルとバイオダイナミック構造により、快適性が低下し、見た目も長持ちします。
より長いルートを好むなら、よりコンパクトな「小さい」サドルのパッドが最高の快適さを提供します。
このサドルは、すべてのロードとオフロードの分野に適しています。

カバーソフティール サイズidmatch:S1 質量(g)340 角度(°)PRODUCT FAMILY:SPORTIVE 0-30 寸法(幅W×長さL)(mm)150×270 材質(レール)カーボンスチール
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする