サンマルコ サドル Sportive Small Open-Fit

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643341 品番56065-065CS001
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。
Bioaktive Sportive サドルは、快適さと優れたパフォーマンスの完璧な組み合わせをお探しの方に最適なソリューションです。
フォームのバイオダイナミック構造が軽量化され、見た目も長持ちします。
より長いルートを好む場合は、「小さい」サドルのよりコンパクトなパッドが最高の快適さを提供します。
このサドルは、すべてのロードとオフロードの分野に適しています。

カバーマットリフレクター サイズidmatch:S2 質量(g)310 角度(°)PRODUCT FAMILY:SPORTIVE 0-30 寸法(幅W×長さL)(mm)151×254 材質(レール)カーボンスチール
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする