コネクタ付きコイルチューブ 19015 の場合シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643674 品番19015-100
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

SAM ユーティリティリャースパイラル 6M パイプ 8x12 オス継手 1/4 インチは、産業用途に使用されている ART 装置です。この製品は信頼性の高い作りで長寿命です。最高品質の材質を使用しています

仕様●メーカーシリーズ:19015 の場合●最大動作の長さ:6m●コード番号:221-4466 材質ポリウレタン アズワン品番65-7973-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする