コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード68643717 品番CC03M-2830-01-GF
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)

仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●コード番号:208-0697 アズワン品番65-7684-39 適合電線範囲 AWG(#)30〜28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする