SparkFun FT231X Breakout

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643814 品番BOB-13263
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

Description
Introducing the SparkFun FT231X Breakout board, complete with the full UART hardware handshake feature! The pin-out of this board matches the FTDI cable to work with official Arduino and cloned Arduino boards. It can also be used for general serial applications.
This board still brings out the DTR pin as opposed to the RTS pin of the FTDI cable. The DTR pin allows an Arduino target to auto-reset when a new Sketch is downloaded. This is a really nice feature to have and allows a sketch to be downloaded without having to hit the reset button. This board will auto-reset any Arduino board that has the reset pin brought out to a 6-pin connector.
The coolest thing about the FT231X Breakout is that we have broken out ALL the pins for your use, making this board all the more hackable! It also uses a common microUSB jack.
One of the features of this board is a jumper on the back, which allows the VCC output to be configured to either 3.3V or 5V. This board ships default to 5V, but you can cut the default trace and add a solder jumper if you need to switch to 3.3V. It should be noted that the max input of the FT231X is only 3.3V, but it can operate down to 1.8V with external pull-ups and is also 5V tolerant.

アズワン品番67-0419-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする