SparkFun I2C DAC Breakout - MCP4725

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643830 品番BOB-12918
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:AD、DA変換●項目4:DA変換●項目5:MCP4725 アズワン品番67-0452-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする