コネクタハウジング 8極 オス オス端子用のハウジング 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード68643997 品番969191-3
参考基準価格(税別)¥353,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

TE Connectivity Timer コネクタシステム、オス端子用ハウジング、8 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 赤 ボディ材質 - PA

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:AMP Timer Connector System●コード番号:217-5524 極数8 アズワン品番65-7507-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする