コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード68644067 品番350552-7
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

UL、CSA
TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト
PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。
特長
コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。
用途
家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源
MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:164-2953 アズワン品番65-7669-75 適合電線範囲 AWG(#)20〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする