コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 圧着 1袋 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1500個) 注文コード68644076 品番160759-4
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ
MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●コード番号:190-3618 アズワン品番65-7762-74 適合電線範囲 AWG(#)20〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする