コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード68644085 品番61627-1
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません
圧着コンタクト
.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け
二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅

仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-8381 アズワン品番65-7645-66 適合電線範囲 AWG(#)20〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする