コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード68644110 品番170362-4
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●シリーズ番号:170362●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5929 アズワン品番65-7511-39 適合電線範囲 AWG(#)22〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする