Socket insert 4pole 4+PE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68644225 品番C146 10B004 100 13
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8628 定格電流(A)80 アズワン品番65-7583-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする