※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(A) NPN2出力
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(50) 1〜50(25)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード68645089
品番PFM750S-C6L-A-W
 
参考基準価格(税別)¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
 
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます
他の種類を見る