コンタクトユニット 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68645257 品番ZBE201
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け
Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック
Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。
特長と利点
軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタンカラーに取り付け可能 100,000,000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-1、60204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護
用途:
押しボタンカラー

仕様●併用可能製品:ZB4オペレータ、ZB5オペレータ●動作特性:アーリーメーク●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:830-3124 アズワン品番65-7825-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする