電子てんびん MA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68645266 品番602PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

明るいLCDディスプレイでのタッチ操作
直感的操作を可能にするナビゲーション&シンプルメニュー
複数のインターフェースにより、迅速かつエラーのないデータ転送

型式MA602PE 寸法(mm)177×253×77 質量(kg)1.6 電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池8個(別売) 最小表示(g)0.01 計量皿(mm)160×160 インターフェースRS-232、USB ディスプレイLCDタッチスクリーン 最大計量(g)620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする