【オーダー】名刺ポケット付きA4フルカラークリアファイル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1000枚) 注文コード68645887 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

名刺を収納できるポケット付きのA4サイズクリアファイルです。名刺ポケット付クリアファイルに資料と名刺を挟み込むことで、ファイルを手にした相手に連絡先を分かりやすく示すことができます。

用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け 材質PP(ポリプロピレン)透明、0.2mm厚 包装形態裸納品 色(本体)透明 印刷方式オフセットUV印刷:4色フルカラー(CMYK)+白 外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310、名刺ポケット102×62 サービス分類オーダー・加工
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※お客様にてロゴデータ(Illustratorデータ)のご準備をいただく商品です。入稿データ注意事項をよく確認ください。
※ご注文確定後、メーカーよりメールでご連絡いたしますので、ロゴデータのやり取りをお願いします。
※原稿の校正回数は2回までです。それ以降の修正は別途費用が発生いたします。
※出荷日は原稿確定後から約2〜3週間です。校正のやり取りに時間がかかりますと納期も遅れますので、余裕をもってご注文ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする