【オーダー】紙製ファイル(上質紙)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(300枚) 注文コード68646054 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内容量11種類から選べます 他の種類を見る

上質紙を使用したファイルは、さまざまな印刷が可能です。ファイルに直接手書きもできるため、書類の整理や分類に非常に便利です。また、紙製のファイル中の書類と一緒にシュレッダーし紙資源として廃棄可能です。

用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け 材質上質紙127.9g/m2 包装形態裸納品 色(本体)ホワイト 印刷方式デジタル印刷 外形寸法(幅W×高さH)(mm)230×310 サービス分類オーダー・加工
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※お客様にてロゴデータ(Illustratorデータ)のご準備をいただく商品です。入稿データ注意事項をよく確認ください。
※ご注文確定後、メーカーよりメールでご連絡いたしますので、ロゴデータのやり取りをお願いします。
※原稿の校正回数は2回までです。それ以降の修正は別途費用が発生いたします。
※出荷日は原稿確定後から約2〜3週間です。校正のやり取りに時間がかかりますと納期も遅れますので、余裕をもってご注文ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする