3823 カーゴパンツ 3823 bigborn(ビッグボーン) 68647206

カーゴパンツ 3823

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レンガ
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード68647206品番3823
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

レンガ
ウエスト(cm)
110
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
クラボウB-UP ソフトツイル
サイズ(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする