M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68647470 品番 M5STACK-U135
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

M5Stack用のロータリーエンコーダ拡張ユニット。ボタン機能付きのパルスエンコーダ(1回転30パルス)とプログラマブルRGB LEDであるSK6812を2個搭載しています。コントローラのSTM32F030には、エンコーダパルスを取得するプログラムが書き込まれていて、I2Cを介してエンコードされた値を直接出力することができます。スケール値の制御やボリューム調整などの制御に適しています。

仕様●30ビットノブ付きパルスエンコーダー(キー入力付き)搭載●プログラマブルRGB LED:SK6812×2●動作電流:エンコーダ動作(DC5V @17mA)●重量:7.4g●サイズ:32×24×22mm●【セット内容】●エンコーダユニット●HY2.0-4Pケーブル(20cm)●【資料】●ドキュメント アズワン品番67-0432-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする