ポテンショメータ付きミニアングルユニットロータリースイッチ。10kΩのポテンショメータを備えたロータリースイッチユニットです。つまみによりM5Stackに回転角を入力することができます。このユニットは、音量、明るさ、モーター速度などの制御に使用できます。ポテンショメータは、手動で調整できる3つの端子を備えた可変抵抗器です。2つの端子は抵抗素子に接続され、3番目の端子は調整可能なワイパーに接続されます。ワイパーの位置によって出力電圧が決まります。出力電圧は、ポートBのESP32のADによって変換されます。ア