サドル ALLROAD Open-Fit Supercomfort Racing

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68647708 品番54723-723LW001
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Xsilite レールを備え、長い砂利道の運転でも快適に過ごせますように設計
マイクロフィール
マイクロファイバー材料、耐摩耗性や耐候性が高く、汗にも強い。
素晴らしいタッチと感触。高耐久性。洗いやすく、清潔な状態を保ちます。
ビオフォーム
ペダリング時の骨盤の動きに従う可変的な厚みを持つ低密度のフォーム。快適性、軽量性、耐久性、そして理想的なサポート力を持っています。
カーボンファイバー補強
カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造と耐久性の工夫により剛性を高めます。
レーシング ? XSILITE
AiSi304ステンレス鋼の中空レール(外径 7 mm ? 内径 5 mm)
軽量性、耐久性、耐候性。特別な製造工程で耐疲労度を高めました。
レーシングレベルのサドルには、Xsiliteレールが装備されたモデルがそろっています。
スーパーコンフォート
より厚いパディング(ビオフォームプラス)へと改良し、快適な乗車姿勢を可能にします。
会陰部への圧迫を最小化するために中央部にホールを設けると同時に、身体を充分にサポートします。
Eバイクにも適しています。
ゲル
ペダリング時の骨盤に快適な高密度シリコンゲル構造は、快適性と理想的なサポート力をもち、あらゆる道路からの振動を吸収します。

仕様パッディング:ビオフォームプラス カバーマイクロフィール ブラック 質量(g)213 商品番号723LW001 寸法(幅W×長さL)(mm)WIDE L3 - 146×268 レール(mm)エクシーライトΦ 7 材質(シェル)カーボンファイバー補強
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする