※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(D) NPN+アナログ4〜20mA
仕様オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(-) なし
管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
注文コード68648449
品番PFMB7201S-C8-DN-M
 
参考基準価格(税別)¥19,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
 
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など279種類から選べます
他の種類を見る