曜日別特売
09-720-514 Fisherbrand PESシリンジフィルター 09-720シリーズ Thermo Fisher Scientific 68649850

Fisherbrand PESシリンジフィルター 09-720シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード68649850品番09-720-514
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●材質:●▼ハウジング:アクリル●▼メンブレン:PES●滅菌:滅菌済み●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.45μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロックアズワン品番65-4342-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする